Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
25
15
25
20
35
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45526119
品番
24700.0044
参考基準価格(税別)
¥4,421
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
(内部部品)スチール
材質(本体)
PA
質量(g)
52
種類
多角形
最高温度(℃)
80
仕上
(内部部品)窒化処理/黒染
寸法h1(mm)
約 27
寸法h2(mm)
約 15
寸法d1(mm)
40
取付部
おねじ
寸法d3(Φmm)
24
ねじの呼び
M6
強度
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
25
寸法d2
M6
材質(取付部)
スチール