パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)60
内容量1個注文コード45526374品番24730.0209
参考基準価格(税別)¥609販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)68種類多角形最高温度(℃)110寸法l(mm)60仕上(ねじ)亜鉛メッキ寸法d1(mm)50取付部おねじねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)60寸法d2M10色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする