曜日別特売
24730.1051 パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45526478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
内容量1個注文コード45526478品番24730.1051
参考基準価格(税別)¥564販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)6.7種類多角形最高温度(℃)110寸法l(mm)10寸法d1(mm)25取付部おねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10寸法d2M5色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45526539
2021-11-22
用途: 業務用マイク ショックマウント
製造業

ノイマンのショックマウントに使用しています。ネジ部はステンレス鋼材なので耐久性もあり丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする