※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
50
10
15
20
25
30
40
50
60
80
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45526618
品番
24730.1160
参考基準価格(税別)
¥1,078
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)
32
種類
多角形
最高温度(℃)
110
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
40
取付部
おねじ
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
50
寸法d2
M8
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)