曜日別特売
RE-7469 かちこれ ボール2点セット18・24cm 和平フレイズ 45527669

かちこれ ボール2点セット18・24cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード45527669品番RE-7469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衛生的なステンレス製のボールセット。使用する頻度の高い18・25cmをセットにしました。
重ねて収納できるので場所をとりません。

材質本体:ステンレス鋼(SUS201)寸法(mm)約260×260×93質量(g)400サイズ(cm)18・24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする