曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)80
質量(g)360
寸法t(mm)13.8
内容量1個注文コード45527896品番24580.0101
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状N-F/A質量(g)360寸法t(mm)13.8寸法d1(mm)80寸法d3(mm)24寸法l1(mm)約 29寸法l2(mm)16寸法b3(mm)4アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする