曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)100
質量(g)500
寸法t(mm)13.8
内容量1個注文コード45527914品番24580.0106
参考基準価格(税別)¥8,533販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状N-F/A質量(g)500寸法t(mm)13.8寸法d1(mm)100寸法d3(mm)26寸法l1(mm)約 33寸法l2(mm)17寸法b3(mm)4アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする