RB-2858 クックタブ テーブルパン22cm(RE) 和平フレイズ 45527915

クックタブ テーブルパン22cm(RE)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45527915品番RB-2858
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

マルチに使える深型タイプです。
ハンドルが約5cm短くなっているので調理後そのまま卓上に置きやすいです。
中の様子が確認しやすいガラス蓋付。
内面はお手入れしやすいフッ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使用することができます。

適合IH対応材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装寸法(mm)約380×245×125質量(g)1100サイズ(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする