Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
140
80
100
125
140
160
200
250
315
400
質量(g)
902
360
500
750
902
1139
2142
3652
5800
9500
寸法t(mm)
16.3
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
24.8
29.3
33.3
37.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527948
品番
24580.0115
参考基準価格(税別)
¥10,688
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/A
質量(g)
902
寸法t(mm)
16.3
寸法d1(mm)
140
寸法d3(mm)
30
寸法l1(mm)
約 39
寸法l2(mm)
19
寸法b3(mm)
5
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応