Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
160
80
100
125
140
160
200
250
315
400
質量(g)
1390
410
550
850
1040
1390
2190
4185
6185
10500
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】25
【マシンハンドル】16
【マシンハンドル】20
【マシンハンドル】25
【マシンハンドル】32
【マシンハンドル】36
寸法t(mm)
16.3
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
24.8
29.3
33.3
37.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45528325
品番
24580.0320
参考基準価格(税別)
¥18,342
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/G
質量(g)
1390
寸法t(mm)
16.3
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】25
寸法d1(mm)
160
寸法d3(mm)
32
寸法l1(mm)
約 40
寸法l3(mm)
約 75
寸法d5(mm)
25
寸法l2(mm)
20
寸法b3(mm)
5
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M10