曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)80
質量(g)410
適合サイズ(mm)【マシンハンドル】16
寸法t(mm)11.4
内容量1個注文コード45528605品番24580.0500
参考基準価格(税別)¥10,075販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状N-F/G質量(g)410寸法t(mm)11.4適合サイズ(mm)【マシンハンドル】16寸法d1(mm)80寸法d3(mm)24寸法l1(mm)約 29寸法l3(mm)約 50寸法d5(mm)16寸法l2(mm)16寸法b3(mm)3アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする