Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
80
80
100
125
140
160
200
250
315
400
質量(g)
410
410
550
835
1025
1380
2180
4160
6160
10460
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】16
【マシンハンドル】16
【マシンハンドル】20
【マシンハンドル】25
【マシンハンドル】32
【マシンハンドル】36
寸法t(mm)
13.8
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
24.8
29.3
33.3
37.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45528614
品番
24580.0501
参考基準価格(税別)
¥10,075
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/G
質量(g)
410
寸法t(mm)
13.8
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】16
寸法d1(mm)
80
寸法d3(mm)
24
寸法l1(mm)
約 29
寸法l3(mm)
約 50
寸法d5(mm)
16
寸法l2(mm)
16
寸法b3(mm)
4
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M6