Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
100
80
100
125
140
160
200
250
315
400
質量(g)
171
99
171
232
309
422
779
1511
2500
3600
寸法t(mm)
13.8
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
24.8
29.3
33.3
37.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45528998
品番
24590.0106
参考基準価格(税別)
¥4,706
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム
形状
N-F/A
質量(g)
171
寸法t(mm)
13.8
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
26
寸法l1(mm)
約 33
寸法l2(mm)
17
寸法b3(mm)
4
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応