曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)315
質量(g)2500
寸法t(mm)33.3
内容量1個注文コード45529113品番24590.0146
参考基準価格(税別)¥30,766販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質(本体)アルミニウム形状N-F/A質量(g)2500寸法t(mm)33.3寸法d1(mm)315寸法d3(mm)53寸法l1(mm)約 56寸法l2(mm)33寸法b3(mm)8アーム数5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする