DXアンテナ
デルカテック LEDセンサーライト 2灯型 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45529875
品番
DSLD20C2(W)
参考基準価格(税別)
¥17,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
2灯型LEDセンサーライト白色モデル
ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。
点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能
常夜灯モード、フラッシュモードを搭載
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
その他
【外観図】DSLD20C2(W)_(71563)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD20C2(W)_(43260)※DXアンテナのHP確認
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550