曜日別特売
24591.0510 スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45530023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)125
内容量1個注文コード45530023品番24591.0510
参考基準価格(税別)¥28,656販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状N-F/G質量(g)753寸法t(mm)13.8適合サイズ(mm)【マシンハンドル】20寸法d1(mm)125寸法d3(mm)27寸法l1(mm)35.5寸法l3(mm)約 64寸法d5(mm)20寸法l2(mm)18寸法b3(mm)4アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする