※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
140
100
125
140
160
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530039
品番
24591.0515
参考基準価格(税別)
¥34,933
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
N-F/G
質量(g)
939
寸法t(mm)
16.3
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】20
寸法d1(mm)
140
寸法d3(mm)
29
寸法l1(mm)
38.5
寸法l3(mm)
約 64
寸法d5(mm)
20
寸法l2(mm)
19
寸法b3(mm)
5
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M8