曜日別特売

センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端丸形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d1M10注文コード45531055品番25020.0010
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)28材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒二面幅(mm)4寸法d2(mm)M3寸法e(mm)約 4.6寸法l1(mm)59寸法l2(mm)35寸法l3(mm)11寸法s(mm)8寸法d1M10寸法R(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする