曜日別特売
32 ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランド 45531114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジンクリング(防蝕亜鉛リング)

(14件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャフト寸法(mm)32
32
22
25
28
30
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
内容量1個注文コード45531114品番32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。

用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。シャフト寸法(mm)32使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45531087
2022-07-24
用途: ホンダ除雪機錆用
東海ホイスト工業株式会社建設業・工事業

除雪機オーガードライブシャフトおよびトランスミッションの防錆用に購入した。
除雪機の使用場所が沿岸地域である事と、融雪剤散布の影響でパーツの錆付きに悩んでいたが、解決した。

対象商品 : 45531211
2022-01-31
用途: 船 メンテナンス
今本工業建設業・工事業

注文して直ぐに届き 週末に間に合いました。サイズもぴったりでまた お願い致します。

対象商品 : 45531071
2021-10-15
用途: 溶融亜鉛メッキ鉄塔の亜鉛補充に使用

経年により溶融亜鉛メッキが流れてきた鉄塔の亜鉛補充に装着しました。
ローバルペイントと同等の防錆効果が発揮できればいいものと思っています。
結果が分かるのが10年くらい先になるので,本製品の使用の効果をただちにレポートできませんが,船舶用機器の防錆用部品ですので同等の効果は期待できるものと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45531087
2020-08-03
用途: 船舶の防蝕亜鉛
オフ・スピリット

すぐに送ってもらえるのでとても便利でありがたいです。
地元で購入すると製品の入庫まで時間がかかるのでとても便利で
ありがたいです。
シャフトへのフィッチングには全く問題なくしっかり設置できます。

対象商品 : 45531087
2020-03-13
用途: ヨットの上架でシャフトに装着
卸売・小売業

取り付けは簡単で一年間使用しても外れることはありません。

対象商品 : 45531166
2018-09-02
用途: プロペラシャフトの防触
農・林・水産業

プロペラシャフトにぴったり取り付ける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 45531096
2018-05-31
用途: 中国製船外機の簡易防蝕に使用。
医療・福祉・介護関連業

装着は簡単で良い。取付ネジとホーローネジは同色のステンの方が良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 45531071
2017-05-27
用途: 船底塗装作業時
運輸・通信業

今日 シャフトに装着しました。作りはしっかりしていて価格もリーズナブルで満足です。
来年 上架した時に効果がわかるので参考にしたいです、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする