ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
接続ねじM8
最大許容荷重(N)855
855
757
1535
1635
75
90
65
200
135
152
355
267
315
605
530
575
2570
2445
2225
3400
3300
4000
4650
4500
内容量1個注文コード45533566品番25150.0031
参考基準価格(税別)¥569販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ストローク(mm)約7.5形状丸形質量(g)50温度範囲(℃)-30~80寸法t(mm)6.5接続ねじM8材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ寸法s(mm)2色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)855寸法d2M8適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする