Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
接続ねじ
M3
M3
M4
M6
M8
M10
M12
最大許容荷重(N)
75
75
75
90
65
200
130
150
355
265
315
690
605
570
535
850
1510
1530
1630
3600
2575
2440
2200
3400
3330
4000
4600
4510
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45533688
品番
25150.0103
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約2
形状
丸形
質量(g)
1.11
温度範囲(℃)
-30~80
寸法t(mm)
3
接続ねじ
M3
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
めねじ・おねじ
寸法s(mm)
1
寸法l2(mm)
6
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
75
寸法d2
M3
適合用途
緩衝