曜日別特売

ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
接続ねじM6
最大許容荷重(N)352
352
260
310
687
602
562
70
89
60
198
125
145
534
843
1500
1527
1620
3589
2570
2436
2198
3400
3300
4000
4500
4400
内容量1個注文コード45534004品番25150.0221
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
ストローク(mm)約3.75形状丸形質量(g)18温度範囲(℃)-30~80接続ねじM6材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ寸法s(mm)2寸法l2(mm)18色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)352寸法d2M6適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする