ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
接続ねじM6
最大許容荷重(N)285
285
315
289
302
612
560
509
40
59
78
154
241
287
300
934
924
815
876
1235
1546
1600
1820
2587
2453
2468
3630
3400
4100
4500
4700
4400
8100
8000
7800
内容量1個注文コード45534555品番25150.0424
参考基準価格(税別)¥245販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
ストローク(mm)約7.5形状丸形質量(g)20温度範囲(℃)-30~80接続ねじM6材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2寸法d1(mm)20寸法l1(mm)30寸法l2(mm)18色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)285寸法d2M6適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする