ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
接続ねじM12
最大許容荷重(N)4400
4400
4500
4700
40
59
78
154
241
287
300
315
289
302
285
612
560
509
934
924
815
876
1235
1546
1600
1820
2587
2453
2468
3630
3400
4100
8100
8000
7800
内容量1個注文コード45535386品番25150.0478
参考基準価格(税別)¥2,465販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ストローク(mm)約12.5形状丸形質量(g)340温度範囲(℃)-30~80接続ねじM12材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)3寸法d1(mm)75寸法l1(mm)50寸法l2(mm)37色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)4400寸法d2M12適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする