曜日別特売

ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
接続ねじM8
最大許容荷重(N)200
内容量1個注文コード45535483品番25150.0533
参考基準価格(税別)¥624販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ストローク(mm)約7.5形状丸形質量(g)30温度範囲(℃)-30~80寸法t(mm)6.5接続ねじM8材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端めねじ寸法s(mm)2色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)200寸法d2M8適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする