サトーパーツ
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合
FG-20、FG-30、その他
FG-20、FG-30、その他
FG-40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45536757
品番
F-700-FCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様
溶断表示付き
使用電圧(V)
AC100~250
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
適合
FG-20、FG-30、その他
材質
ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)
透明
材質(本体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
種類
ヒューズホルダ
注意
※F-700-A、F-700-Bに装着した場合はUL、C-UL規格認証品とはなりません。UL、C-UL規格認証品としてご使用の場合はF-700-AL、F-700-BLをご使用ください。
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。