- アックススパーク アックスブレーン 45537037

- アックススパーク アックスブレーン 45537037
- アックススパーク アックスブレーン 45537037
- アックススパーク アックスブレーン 45537037
- アックススパーク アックスブレーン 45537037
- アックススパーク アックスブレーン 45537037
- アックススパーク アックスブレーン 45537037

アックススパーク

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード45537037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
市販の洗剤では不可能な洗浄力!
汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK!
翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!

使用方法
トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。
一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。
汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
用途尿石落とし用洗剤使用場所トイレ商品タイプ業務用液性酸性種別液体仕様毒物及び劇物取締法非該当成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45537037
2024-08-12
用途: 日頃のメンテナンス
リフレパシー整体おかだ医療・福祉・介護関連業

トイレの詰まりで業者さんを呼ぶハメになりました。酷い尿石の詰まりでした。
便器交換を待っている間にこの商品を購入して使っています。何となく臭っていた尿臭が減りました。怪しと思った時に液体を入れて30分放置して大丈夫でした。

対象商品 : 45537037
2020-10-01
用途: トイレ掃除
和光建設株式会社建設業・工事業

あまり聞いたことない社名で不安でしたが
今まで使用した洗剤の中で 一番効果的でした。

1が参考にしています
対象商品 : 45537037
2023-04-04
用途: トイレ掃除

ホームセンターで買った物が、全然おちなかったのに、これを使うと綺麗に落ちました。

対象商品 : 45537037
2017-07-07
用途: 現場倉庫用男性トイレ

何十年?かわからないほど古いトイレですが、尿石防除剤を使用しても詰まり匂いが変わらず、最終的には流した水が溢れ出す始末でした。
そこでコメントを見てこちらの商品を1本注文し、使用してみたところ
かなり改善されました。ただ何十年の蓄積は簡単ではなく、あと数本は必要だとは思います。しかし1本でここまで!!と思うほど変わりました。

2が参考にしています
対象商品 : 45537037
2016-02-25
用途: 男性用トイレ小便器の尿石除去

一度1本購入し良かったため、2本追加購入しました。

対象商品 : 45537037
2023-08-23
用途: 便器の黄ばみ取り
なにわ住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

18時間程便器に溜めたままにしてを着ました、8割程取れましたが、
少し(2割程)は残り黄ばみが、取れませんでした。
(アックススパーク原液のままで全部使いました)

対象商品 : 45537037
2016-09-21
用途: 作業所の小便器洗浄

小便器トラップ蓋が破損したため、トラップ内に尿石がこびりついて取れなかったのに、蓋を漬け置きしたら一晩でこすらずピカピカ。その後の液体を捨てずに再度トラップ内に貯めて溜まった尿石も取れて助かりました。
追加注文します。

2が参考にしています
2015-11-08
用途: 便器に付着した尿石取りに使用

液体を直射式の容器に移し変え、こびりついた尿石に直接吹き掛ける事数日で目に見えて無くなっていくのが実感できる商品だと思う。又、劇薬でないこともあり安心して使用できるので満足してます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする