150-SH ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワーク 45537152

150-SH ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワーク 45537152
150-SH ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワーク 45537152

ポークジョイ#150-SH(豚マジック付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24(±0.3)
内容量1双注文コード45537152品番150-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人気のマジックあて付き。
日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。

サイズLL全長(cm)24(±0.3)中指長(cm)8.7(±0.1)手の平幅(cm)10.8手のひらまわり(cm)21.6材質豚表皮ホワイト機能耐久性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45537134
2023-11-17
用途: 配管工事
株式会社コジマ熔材製造業

とてもフィット感がよく生地もしっかりして良いです。

対象商品 : 45537134
2022-01-27
用途: 農作業時
農・林・水産業

ちょっと高いけれど、指先を使う細かい作業のとき、この指の長さが短めの手袋は助かります。
皮だし縫製によって仕方ないのかもしれませんが、毎回長さがバラバラで、ものによって当たりハズレがあるように感じます。

対象商品 : 45537134
2020-07-20
用途: メンテ作業ほか
株式会社アシストその他業種

いろいろ試した結果、これが一番しっくりくるようです。汗も吸収してくれ、きつくもなく、使用感は申し分なしです。

対象商品 : 45537125
2019-06-22
用途: 農作業・農機具修理メンテナンス等
農・林・水産業

手にピッタリしていて使いやすい、細かい作業しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 45537125
2013-04-11
用途: 色々な作業に

Sサイズを置いてあるお店があまりないので取り扱いがあり助かります。
甲メリのSサイズはよくありますが、鉄鋼切断や土いじり、割れガラスなどを扱うときはやはりこれが一番!

対象商品 : 45537152
2017-04-04
用途: 鉄骨加工作業
株式会社マルフジ建鉄

手になじんで作業がしやすいが指先がすぐ薄くなり敗れる 強化を希望

2016-06-13
用途: 工場での作業時
製造業

フィット感はよかったのですが、使用して2日目で破れだし3日目には作業ができないほどになりました。鉄を扱うので破れると指を切ってしまうため泣く泣く捨てました。高かったのに残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする