6 ゴールデンベアー(スリップオン) ゴールデン ベアー 45537466

6 ゴールデンベアー(スリップオン) ゴールデン ベアー 45537466
6 ゴールデンベアー(スリップオン) ゴールデン ベアー 45537466
6 ゴールデンベアー(スリップオン) ゴールデン ベアー 45537466

ゴールデンベアー(スリップオン)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード45537466品番6
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群。
ストレッチ素材で履き口が広く脱ぎ履き楽々。

サイズ(cm)26.5ブラック足幅4E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)300(25.5cm)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※サイズ大きめなので、ワンサイズ小さめをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45537475
2023-07-17
用途: 事務所で本品に履き替えて、事務や軽作業時に使用しています。
サービス業

自分の足にピッタリで、履き心地と通気性があるのが気に入っています。

対象商品 : 45537466
2020-11-28
用途: 清掃作業
サービス業

毎日使用して4か月経ちました。一日に何度も脱ぎ履きしますが、かかと部分を潰さずとも、手を使わずにスッと足が入ります。かかと部分もそんなにヘタっていません。靴底は少しすり減ってきていますが、とても快適に使っています。

対象商品 : 45537423
2017-01-05
用途: 普段履き
製造業

非常に軽くて、動きやすく、何度もリピートで履いてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする