インガソール・ランド
エアラチェットレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
45537703
品番
105-C3
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スタンダードモデル
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
34
トラスコ品番
446-0332
質量(kg)
0.60
全長L(mm)
186
空気消費量(L/min)
85
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合