曜日別特売
1105MAX-D3 エアラチェットレンチ インガソール・ランド 45537712

エアラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード45537712品番1105MAX-D3
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハイエンドモデル
レギュレータ付

無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)41トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65全長L(mm)187空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする