さすがボンダスと言えるほど、精度に関してはすばらしく。PBより断然遊びの少ないフィットをします。さすがスナップオンのOEM元ですね。しかし、酷いとこもありまして、私に届いた商品は1.5mmと2mmが曲がっていました。ボンダスさんの他の商品のレビューにも数本曲がったものがあったというレビューがありましたので、ボンダスさんの曲がりに関する商品管理はこんなものなのかなと思い、返品をお願いするのは止めました、また曲がった商品が届きそうな気がしたので。六角の精度はすばらしいので、小径を使わない人にはオススメします。が、1.5mmや2mm、2.5mmを使う予定のある人にはオススメしません。曲がった六角のボールポイントの長辺を使うほど不快なものはありません。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
六角穴にシッカリはまり、他メーカーのレンチよりガタが少ない気がします。
レンチが届いたときは長すぎたかと思いましたが、握りやすく問題ありません。
狭いところでも使いやすく重宝しています。
過去にある程度のレンチを使用していましたが、継続使用上、約2年が限界でした。
今回購入したレンチは表面が硬くしっかりしている感じがします。
メッキの色合いも落ち着いた感じで気に入ってます。
3年後が楽しみな逸品です。
20年ほど前までボンダスを使用して非常に優秀なメーカーと言うのは理解していました。
使い勝手や摩耗などを考えてもこちらの製品はコストパフォーマンス的に非常に優れていると思います。
シルバーの本体が切削油や切り粉の中に落としても目立つのが良いことだと感じています。
六角レンチといえばPBかBONDUSか、といってもいいほどの世界的なメーカーですが、
私のところに届いた商品も1.5mmのレンチが曲がって・・・というより長手側が波打っていました。
まぁ、M3のセットビスに強いトルクをかけることもないので一応OKとしますが、
「次回も買うか」といわれたら、買いませんね。
小さい呼び径のセットビスをメインに作業をする方にはお勧めしません。