BONDHUS
六角ボールポイントL-レンチ メッキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(9本組)
注文コード
45537764
品番
BLX9MSB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった