300166(#10) グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Hand 45538245

グラスファイバー柄 両口ハンマー

(9件のレビュー)
全長(mm)845
タイプ10ポンド
内容量1本注文コード45538245品番300166(#10)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。

種類両口ハンマー全長(mm)845材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業タイプ10ポンド寸法(mm)(ハンマー部)64D×172W×60H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538245
2025-12-15
用途: 薪割りの際に楔を打ち込む作業に使用する

グラスファイバーの柄に十分な弾力があり、作業の安全性と快適性が向上した

対象商品 : 45538245
2024-04-30
用途: コンクリートの破砕
サービス業

4.5㎏は頭部分がかなり重いが、扱いに慣れれば破壊力は大きい。

対象商品 : 45538236
2023-10-03
用途: 杭打ち作業
サービス業

木の柄と違って折れないし、しなりが有って使い勝手は良いと思う。

対象商品 : 45538227
2022-05-08
用途: 杭打ち活用
笠巻電気工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で使いやすいく、滑り止めがナイスだと思います。

2020-12-10
用途: 杭打ちやブロックの破壊
株式会社TSR

購入後1年ちょっとの使用で柄が壊れました。それも毎日使うわけではなく、10回ぐらいの使用です。柄を改善した方が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 45538227
2019-06-16
用途: 単管パイプの打ち込みに
Musashi AC Factory

庭仕事の単管パイプの打ち込みに購入、ハンマーの柄がファイバー製なので木製より耐久性が良いので選びました。 思ったより重いです。

対象商品 : 45538245
2019-02-20
用途: ブロック塀を壊す

ホームセンターに無いサイズで価格も安く、楽に作業出来ました。

対象商品 : 45538227
2018-01-19
用途: 墓改修時
野辺の郷

振り上げるのに重くもなく軽くもなく丁度いい重さで使い易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする