曜日別特売
2053 ミエローブ No.250 三重化学工業 45538622

2053 ミエローブ No.250 三重化学工業 45538622
2053 ミエローブ No.250 三重化学工業 45538622

ミエローブ No.250

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード45538622品番2053
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。

用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等サイズL全長(cm)34中指長(cm)8手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質ポリ塩化ビニール、綿ブラウン厚さ(mm)1入数(双)1機能耐油質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538622
2024-08-16
用途: 焼肉のロストル清掃
焼肉一誠飲食業

滑りにくく非常に使いやすい
他社からにたような物も出ているか硬質化しにくくもちがいい
長さもあるのでガシガシとまず仕事をしても、水の侵入はほぼない
金ブラシを使用してても貫通してこない丈夫さ
愛用品である

対象商品 : 45538631
2021-07-05
用途: 芝生周り 花壇内の 雑草除去
AKシステムズ製造業

滑り止めゴム引き手袋で ロングタイプは ホームセンターでも なかなか手に入らないので 複数まとめ買いしています
厚みも強度も そこそこあるので 植木などによる 切り傷 擦り傷 毒虫による 被害は激減しました
※鋭いアメリカ鬼アザミ 成長前であれば トゲに負けず使えました

対象商品 : 45538622
2018-03-31
用途: 浚渫作業
辯天機工建設業・工事業

ホームセンターやワークショップでは、置いていないので、ココで、探し当ててすぐに発注しました。
このゴム手袋が一番、手に馴染みます。

対象商品 : 45538631
2016-02-01
用途: 掃除

ちょっと長い目でいいのですが、一回中を洗ったらすぐにカビだらけになりました。

対象商品 : 45538622
2014-12-18
用途: 洗車等
オートレイド

袖部が長くて、使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする