6043 ミエローブ マッスル 三重化学工業 45538665

6043 ミエローブ マッスル 三重化学工業 45538665
6043 ミエローブ マッスル 三重化学工業 45538665

ミエローブ マッスル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5±1
内容量1双注文コード45538665品番6043
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

原手裏面に綿糸(起毛済み)を使用し、抜群の吸汗性とやさしい手触りが特長です。裏起毛により手袋内で手がズレにくい。

用途運輸・荷役、土木建設、その他軽作業全般サイズL全長(cm)24.5±1中指長(cm)8.2±0.5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22±0.8材質天然ゴム・綿・ポリエステル混紡裏綿起毛ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能吸汗性入数(双)1厚さ(mm)1質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ裏注意事項に準じる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538656
2023-10-24
用途: 硝子運搬時に使用
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

リピートです。グリップも良く耐久性も良い方だと思います。

対象商品 : 45538656
2022-11-01
用途: 倉庫・現場での荷下ろし等
建設業・工事業

作業員の方ほとんどこちらを使用(サイズは各々違います)してますが、おおむね好評です。建設業なので現場でも使用しますが滑らなく熱耐性も多少あるため会社の支給品として購入してます。自分はSサイズを使用していますが、ちょっとだけ大きく中で滑ってしまい密着しないので保護用にしかならないのが残念です(握力が必要な時には向かない)。

対象商品 : 45538656
2021-09-03
用途: 硝子運搬及び施工用
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

いつも、ありがとうございます。
 この商品を利用して3年になります。
今のところベストです。

対象商品 : 45538656
2021-07-09
用途: ガラス運搬
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

3年程使用しています。グリップも良く、耐久性も良いです。

対象商品 : 45538656
2021-03-07
用途: 果樹園の作業全般
農・林・水産業

いつもハイパーマッスルなのですが久しぶりに購入しました。
少し、厚手タイプの物になりますがそのタイプの中でもゴムが非常に柔らかく使用しやすいと思います

対象商品 : 45538656
2021-04-02
用途: ガラス運搬
建設業・工事業

ゴムも柔らかく、グリップが最高なので5年以上使っております。

対象商品 : 45538647
2020-07-27
用途: ピッキング作業用
卸売・小売業

指の動かしやすさと摩擦力のバランスがよく、こちらを購入しています。

対象商品 : 45538665
2020-01-22
用途: 配送時
運輸・通信業

感触、滑りづらさなど、使用感は最高です。
ただ、指先などのゴムが他のメーカーのと比べると早く破けたり、剥げたりするので減点

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする