※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴(mm)
8
6
8
10
12
寸法d2(mm)
9.5
7
9.5
12
14
寸法l1(mm)
5~10
0~5
5~10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45539245
品番
22360.0022
参考基準価格(税別)
¥7,934
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
質量(g)
25
締付力(N)
18
温度範囲(℃)
-30~80
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー
取付穴(mm)
8
寸法d2(mm)
9.5
寸法d3(mm)
38
寸法d4(mm)
17.5
寸法l1(mm)
5~10
寸法l2(mm)
6.5
寸法l3(mm)
30.2
寸法l4(mm)
11
寸法l5(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応