※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45539333
品番
22370.0016
参考基準価格(税別)
¥3,608
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
13
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
5.5
寸法d3(mm)
10
寸法l3(mm)
26.2
せん断強度(KN)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応