曜日別特売
22370.0028 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45539403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45539403品番22370.0028
参考基準価格(税別)¥3,833販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
質量(g)17最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼取付穴(mm)6寸法d2(mm)7寸法d3(mm)10寸法l3(mm)26.2せん断強度(KN)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする