※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロンシーアイ
PETケース 厚さ5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
200
50
100
150
200
寸法(縦×横)(mm)
100×100
50×50
50×100
50×150
50×200
100×100
100×150
100×200
100×300
100×400
100×500
150×150
150×200
150×300
150×400
150×500
200×200
200×300
200×400
200×500
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45539821
品番
5×100×100×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途
ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
PET
厚さ(mm)
5
色
透明
高さ(mm)
200
寸法(縦×横)(mm)
100×100
比重
1.27
全光線透過率(%)
86
ロックウェル硬度
(Mスケール)44
吸水率(%)
0.1
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長