曜日別特売
22370.0319 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45540487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付穴(mm)8
寸法d2(mm)9.6
寸法l1(mm)45
内容量1個注文コード45540487品番22370.0319
参考基準価格(税別)¥4,865販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー質量(g)49温度範囲(℃)-30~80取付穴(mm)8寸法d2(mm)9.6寸法d3(mm)39.2寸法l1(mm)45寸法l3(mm)33.3寸法d4(mm)18.4寸法l4(mm)13.4せん断強度(KN)38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする