曜日別特売
218686 ビニールテープ マイゾックス 45542177

ビニールテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
幅(mm)15
内容量1巻注文コード45542177品番218686
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

カラフルな標識用ビニールテープ。
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
粘着性ではありません。

材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)15ホワイトテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08商品番号BT-15W主な用途領域表示の目印
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする