曜日別特売
22380.0124 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45542709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45542709品番22380.0124
参考基準価格(税別)¥33,052販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(g)466最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼取付穴(mm)20寸法d2(mm)25寸法d3(mm)28寸法l3(mm)49.9せん断強度(KN)403RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする