曜日別特売
22380.0293 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45543226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45543226品番22380.0293
参考基準価格(税別)¥5,195販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)15温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー取付穴(mm)5寸法d2(mm)5.5寸法d3(mm)33.2寸法d4(mm)14.5寸法l3(mm)26.7寸法l4(mm)10.8せん断強度(KN)24グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする