曜日別特売
SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705

 

SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705
SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705
SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705
SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705
SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705
SWPAH-1560-II 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 45543705

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)600
色(天板)アイボリー
色(本体)アイボリー
内容量1台注文コード45543705品番SWPAH-1560-II
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!
軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。
高さ調整範囲:高さ900mm~高さ1200mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。立ち作業台におすすめ。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。
天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。
表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納でき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)200間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900~1200質量(kg)29.8材質(天板)ポリエステル化粧板材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー天板厚さ(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30使用上の注意キャスターの取り付けはできません。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※この商品にキャスターは取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

300高さ調整
300組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45543696
2018-08-30
用途: 作業テーブルの買い替え
株式会社 昭和パッケージ

高さがアジャストになっているので作業者のベストの高さに出来るので
便利です。

対象商品 : 45543653
2015-02-23
用途: ピッキング

問題なく使用できる。 組立は簡単であるが、もっと簡易になると良い(あれば今後はそのような商品を買いたい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする