22380.0608 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45544328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴(mm)6
寸法d2(mm)7
寸法l1(mm)30~40
内容量1個注文コード45544328品番22380.0608
参考基準価格(税別)¥9,161販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)31温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色取付穴(mm)6寸法d2(mm)7寸法d3(mm)17.6寸法d4(mm)23.6寸法l1(mm)30~40寸法l3(mm)25.7寸法l4(mm)26.2寸法l5(mm)15.9せん断強度(KN)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする