22380.0615 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45544364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴(mm)8
寸法d2(mm)9.6
寸法l1(mm)15~25
内容量1個注文コード45544364品番22380.0615
参考基準価格(税別)¥9,191販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)58温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色取付穴(mm)8寸法d2(mm)9.6寸法d3(mm)23寸法d4(mm)27.6寸法l1(mm)15~25寸法l3(mm)31.2寸法l4(mm)33.1寸法l5(mm)18せん断強度(KN)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする