曜日別特売
MKO-S-240G LED投光器(MKO-S-240G) スズデン販売 45545205

LED投光器(MKO-S-240G)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
電源タイプ電源コード式
電源コード1mリード線(100V)付
内容量1台注文コード45545205品番MKO-S-240G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。
新型アングルで、水平設置時でも下方向に照射が可能となり、照射角度がさらに自由自在になりました。

用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)367外形(mm)345定格消費電力(W)240/240全光束(Lm)36000定格寿命(時間)60000色温度(K)5000定格入力電力2.51A(100V)、1.21A(200V)、1.04A(240V)光源色昼白色電源コード1mリード線(100V)付エネルギー消費効率(Lm/W)150電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
注意
※ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※LEDの発光色、明るさを含む器具の特性にはバラつきがありますので、予めご了承ください。
※万一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を中止してください。異常状態のまま使用しますと火災、感電の原因となります。
※発電機を使用する際はインバーター式をご使用ください。電圧変動の大きい発電機は故障の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする