22400.0912 ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45545378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)29
寸法l3(mm)14
内容量1個注文コード45545378品番22400.0912
参考基準価格(税別)¥6,287販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
質量(g)66材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)二面幅(mm)12寸法d2M24寸法d4(mm)15寸法l1(mm)29寸法l2(mm)24寸法l3(mm)14寸法l4(mm)20寸法l5(mm)9.6寸法l6(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする