※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48
外径(Φmm)
24
12
17
21
24
30
36
44
56
68
78
92
厚さ(mm)
4.6
2.3
3.2
4
4.6
5.3
6.3
8.2
11.2
14
17
21
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546148
品番
23050.0312
参考基準価格(税別)
¥639
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
4.6
適合
M12
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状
C
質量(g)
7.7
適合サイズ(mm)
【ボルト】12
寸法h1(mm)
1.1
寸法h2(mm)
4.6
寸法d3(mm)
24
静耐荷重(kN)
24
寸法h4(mm)
約7.9・約8.9
寸法r1(mm)
17
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)56
RoHS指令(10物質対応)
対応